Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key MedicalKey AK-C8100 Sanitizable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4699468
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-UVS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061118344687
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-C8100 ist eine hochwertige PC-Tastatur im vollen Layout. Die IP68 Vollversiegelung schützt das Tastenfeld effektive gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebung unbedingt zu empfehlen.
Active Key MedicalKey AK-C8100 Sanitizable - Tastatur - USB - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
44.9 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
2.6 cm
Besonderheiten
Staubdicht, wasserfest
Tastaturtechnologie
Schere
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.