Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ArtixScan F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4699244
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-680202
EAN/GTIN:
     6926339602934
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner microtek
Zusammen mit einer optischen Auflösung von 4800 dpi, 48-Bit-Farbe und 4,2 Dmax liefert der ArtixScan F2 problemlos erstaunlich scharfe und detaillierte Bilder. Mit Hilfe der Autofokus-Technologie können sich Benutzer auf einen bestimmten Bereich auf der gescannten Vorlage oder den Filmen konzentrieren. Die LED Lichtquelle besorgt sich nicht nur hohe Energiesparsamkeit, sondern auch die lange Lebensdauer Ihres Geräts.
Microtek ArtixScan F2 - Flachbettscanner - CCD - Legal - 4800 dpi x 9600 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Silber
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Unterstützter Dokumenttyp
Transparentfolien, Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Folie / Film - bis zu 203.2 x 254 mm ¦ Flachbett - bis zu Legal (216 x 356 mm) ¦ Transparentfolien - bis zu 216 x 254 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, CB, CCC, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Diahalter, 3 Filmhalter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe PhotoShop Elements, ABBYY FineReader Sprint, Microtek ScanWizard Pro, SilverFast Ai Studio 8, Microtek ScanPotter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - Pentium 4 RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.3 oder höher - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
4800 dpi x 9600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
4.2D
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Scanner-Merkmale
ColoRescue, Emulsion Direct Imaging Technology (E.D.I.T.), AutoFocus-Technologie
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
56.7 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.512,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,01*
€ 1.983,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,05*
€ 1.959,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,32*
€ 1.899,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,41*
€ 1.856,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,95*
€ 1.800,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.