Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartung der Druckerfixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C950, X95x Fixierer-Wartungskit (ca. 320.000 Seiten) Bild 1
Lexmark C950, X95x Fixierer-Wartungskit (ca. 320.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1002-4695311
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X7569
EAN/GTIN:
     5711045196430
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Die Installation des Kits wird nach jeweils 320.000 Seiten empfohlen. Umfasst: Fixierereinheit,Transfer Belt-Reinigungskit, zweite Transferrolle (Kit), Ansaugfilter, Zuführungsrollen (jeweils 4), Pick Rolls (jeweils 4) und Trennrollen (jeweils 4).
Lexmark - (220 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark C950, X950, X952, X954, XS950, XS955
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 320000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C950DE, X950DE, X950dhe Statoil, X952DE, X952DTE, X954DE, X954DHE, XS950de, XS955de, XS955dhe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,93*
€ 803,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,34*
€ 770,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,52*
€ 755,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40X7560
ab € 1.724,63*
Ähnlich
Lexmark
40X7540
ab € 152,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.