Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak I3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4695032
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1947506
EAN/GTIN:
     0041771947507
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner kodak
Die Kodak i3000 Scanner Serie wurde speziell für konstanten Durchsatz und zur Minimierung der Stillstandzeit entwickelt. Die Scanner bieten beeindruckende Bildfunktionen für eine problemlose Integration von Informationen sowie eine intelligente Dokumentenschutzfunktion, um beschädigte Dokumente und Datenverlust zu vermeiden. Die A3-Rotationsscanner scheuen keine Herausforderungen: Sie beanspruchen nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und sind ideal für Unternehmen, die keine Kompromisse eingehen.
Kodak i3400 - Dokumentenscanner - Duplex - 304.8 x 4064 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (250 Blätter) - bis zu 20000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 4064 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 4064 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
250 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, TUV GS, C-Tick, cUL, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark, BSMI CNS 14336, GB 4943, GB 9254 Class B, GB 17625.1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, AS/NZS, VCCI Class B
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
75 Watt (0.5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, KODAK Capture Desktop Software, KODAK Smart Touch
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Details der Systemanforderungen
Core 2 Duo RAM 3 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 76%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
20000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp
Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle
Doppel-LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Querformat S/W - Letter - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - Letter - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - Letter - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - Letter - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - Letter - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - Letter - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, Auto Crop, iThresholding, Perfect Page, Dual-Stream-Scannen, Touchscreen-LCD-Display, adaptives Schwellwertverfahren, Verbinden von Bildern, automatische Helligkeit, Deskew, Blank Page Detection
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.18 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
23.75 cm
Gewicht
15.8 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.413,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1588052
ab € 284,44*
Zubehör
Kodak
1947506-N-ESS
ab € 672,07*
Zubehör
Kodak
1947506-N-ADV
ab € 1.035,03*
Zubehör
Kodak
1947506-E-ESS
ab € 743,01*
Zubehör
Kodak
1947506-E-ADV
ab € 1.155,62*
Zubehör
Kodak
8394306
ab € 32,82*
Zubehör
Kodak
1085992
ab € 567,92*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 287,20*
Zubehör
Kodak
1324391
ab € 415,33*
Zubehör
Kodak
1353226
ab € 320,05*
Zubehör
Kodak
1364421
ab € 71,18*
Zubehör
Kodak
1428101
ab € 171,57*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 420,99*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 48,37*
Zubehör
Kodak
1703594
ab € 171,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.