Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i2900 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4695030
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1140219
EAN/GTIN:
     0041771140212
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Bei dem Kodak i2900 Scanner handelt es sich um einen robusten A4-Desktop-Rotations-Scanner mit integriertem Buchkanten-Flachbett-Scanner mit ausgezeichneten Funktionen. Er verfügt über einen 250-Blatt-Dokumenteneinzug sowie eine gleichmäßig hohe Durchsatzgeschwindigkeit, selbst beim Imaging von doppelseitigen und Farbdokumenten bei bis zu 300 dpi. Zusammen mit der intelligenten Dokumentenschutzfunktion sowie der Perfect Page-Technologie und der Smart Touch-Funktion von Kodak erhalten Sie einen überaus leistungsstarken Scanner in einem kompakten Paket.
Kodak i2900 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 4064 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (250 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 4064 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 4064 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
250 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, TUV GS, C-Tick, cUL, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark, BSMI CNS 14336, GB 4943, GB 9254 Class B, GB 17625.1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, AS/NZS, VCCI Class B
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
75 Watt (0.5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Alaris Smart Touch, Alaris Capture Desktop Software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Details der Systemanforderungen
Core 2 Duo RAM 3 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 76%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Doppel-LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - Letter - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - Letter - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - Letter - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - Letter - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - Letter - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - Letter - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, integrierter LCD-Bildschirm, Auto Crop, iThresholding, Perfect Page, Dual-Stream-Scannen, adaptives Schwellwertverfahren, Verbinden von Bildern, automatische Helligkeit, Deskew, Blank Page Detection
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.18 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
23.75 cm
Gewicht
15.8 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.670,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,97*
€ 2.149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,69*
€ 2.135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,55*
€ 2.076,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,72*
€ 2.034,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,26*
€ 1.987,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,98*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 699,08*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,88*
Zubehör
Kodak
1324391
ab € 393,29*
Zubehör
Kodak
1364421
ab € 67,55*
Zubehör
Kodak
1428101
ab € 173,63*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 391,71*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 181,28*
Zubehör
Kodak
1763325
ab € 63,26*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 367,12*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,48*
Zubehör
Kodak
8535981
ab € 32,02*
Zubehör
Kodak
8009458
ab € 293,17*
Zubehör
Kodak
3967924
ab € 199,13*
Zubehör
Kodak
3967890
ab € 2.456,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.