| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4692149 Herst.-Nr.: 2970B011 EAN/GTIN: 4960999974231 |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompletten Tintensortiment sparen Sie Zeit und Geld. Canon PG-510 / CL-511 Multi pack - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA MP230, MP237, MP252, MP258, MP270, MP280, MP282, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb / Cyan / Magenta) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP237, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |