Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix EasyScan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4688061
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01278
EAN/GTIN:
     4260041681125
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Seite rausreissen oder abschreiben war gestern - heute wird gescannt! Und zwar überall. Denn der schlanke Easypix "Easy-Scan" Handscanner paßt praktisch in jede Tasche. Und so scannen Sie im Handumrehen z.B. ein altes Rezept aus dem Kochbuch Ihrer Mutter, einen interessanten Artikel aus einem Magazin oder ein faszinierendes Gemälde aus einem Kunstkatalog. Das batteriebetriebene, leichte Handgerät scannt per Knopfdruck bis zu einer ganzen DIN A4-Seite in einem Arbeitsgang. Die Daten werden dann auf micro SD-Card gespeichert.
Easypix EasyScan - Textleser - A4 - 900 dpi x 900 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Textleser - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen auf Flash-Karte
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Speicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Visitenkarte, Foto
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ABBYY Screenshot Reader
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP
Batterie
Eingebauter Akku
2 x Alkalisch - AA-Typ
Scanner
Optische Auflösung
900 dpi x 900 dpi
Scan-Elementtyp
Contact Image Sensor (CIS)
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan - beste Farbe - A4
Scanner-Merkmale
Integrierter Speicherkartenleser, integrierter LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.9 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
180 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.