Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 9.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-130001201
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320950023
EAN/GTIN:
     4029126105358
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz.
Renz - 9.5 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
9.5 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 16,54*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,28*
€ 16,84*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,89*
€ 19,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 32,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.