Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Bildtrommel (Artikel mit langer Lebensdauer - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Xerox Bildtrommel (Artikel mit langer Lebensdauer - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1002-4674581
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     676K05360
EAN/GTIN:
     5711045088032
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 6140 - Original - Druckerbildeinheit - für Phaser 6125, 6128, 6130, 6140, 6500; WorkCentre 6505
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
32 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6125/N, 6125V/N, 6128MFP, 6128MFP/N, 6128MFPV/N, 6130/N, 6140DN, 6140N, 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.