Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh OPC-Tommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh B2242042 Drucker-Trommel Original
Ricoh B2242042 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1002-4674323
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B2242042
EAN/GTIN:
     5711045322594
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh - Schwarz - OPC-Tommeleinheit - für Lanier MP C2500; Gestetner MP C2500; Rex Rotary MP C2500; Ricoh Aficio MP C2500
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Tommeleinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier MP C2500 ¦ Gestetner MP C2500 ¦ Nashuatec MP C2500 ¦ NRG MP C2500 ¦ Rex Rotary MP C2500 ¦ Ricoh Aficio MP C2500, Aficio MP C2500 ARDF, Aficio MP C2500 EFI, Aficio MP C2500 SPF, Aficio MP C2500AD, Aficio MP C2500ARDFe1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,33*
Ähnlich
Ricoh
842030
ab € 40,50*
Ähnlich
Ricoh
842033
ab € 72,86*
Ähnlich
Ricoh
842037
ab € 86,00*
Ähnlich
Ricoh
B2242027
ab € 445,37*
Ähnlich
Ricoh
884948
ab € 56,90*
Ähnlich
WhiteBox
884946
ab € 36,91*
Ähnlich
WhiteBox
884947
ab € 30,69*
Ähnlich
WhiteBox
884948
ab € 23,24*
Ähnlich
WhiteBox
884949
ab € 41,58*
Ähnlich
Ampertec
842030
ab € 26,80*
Ähnlich
Ampertec
842031
ab € 46,10*
Ähnlich
Ampertec
842032
ab € 47,94*
Ähnlich
Ampertec
842033
ab € 54,57*
Ähnlich
Ricoh
MPC3000
ab € 63,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.