| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4674292 Herst.-Nr.: CN623AE EAN/GTIN: 0886112877323 |
| |
|
| | |
| Die HP 971 Officejet Tintenpatrone magenta liefert Farbdokumente in professioneller Qualität und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Arbeitsgruppen sparen Zeit durch konsistente Leistung und lange haltbare Ausdrucke. HP 971 - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | EMEA | | Transportbreite | 24.2 cm | | Transporttiefe | 7.2 cm | | Transporthöhe | 2.9 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |