Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta DR-512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4673693
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A2XN0TD
EAN/GTIN:
     5712505006511
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konica Minolta DR-512 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Trommeleinheit - für bizhub C224, C284, C364, C454, C554
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 95000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C224, C284, C364, C454, C554
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2255/KIT
ab € 125,46*
Ähnlich
Ampertec
LT2266/KIT
ab € 129,96*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Ähnlich
Konica Minolta
A2XN0RD
ab € 60,67*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K450
ab € 63,30*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K150
ab € 28,92*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K350
ab € 63,48*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K250
ab € 63,09*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K452
ab € 62,98*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K152
ab € 29,21*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K352
ab € 59,57*
Ähnlich
Konica Minolta
A33K252
ab € 62,89*
Ähnlich
WhiteBox
A33K4D0
ab € 81,39*
Ähnlich
WhiteBox
A33K3D0
ab € 63,29*
Ähnlich
WhiteBox
A33K2D0
ab € 73,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.