Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PSD330 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4670601
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GPSD330
EAN/GTIN:
     7736952675524
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Transcends 6,35 cm PATA SSDs unterstützen den UDMA-Modus 6 und können in jedem Desktop, Laptop oder externen Gerät mit PATA-Schnittstelle installiert werden. Die 6,35 cm SATA SSDs mit industriellem Temperaturbereich sind der ideale Ersatz für herkömmliche 6,35 cm Festplatten und verbessern die Gesamtleistung des Systems.
Transcend PSD330 - SSD - 64 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - IDE/ATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
6.985 cm
Tiefe
10.03 cm
Höhe
0.74 cm
Gewicht
55 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Stoßfest, DMA unterstützt, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
IDE/ATA
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001-2007
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz
1500 g bei 0,5 ms
Vibrationstoleranz
20 g @ 20-2000 Hz (in Betrieb)
Leistung
Interner Datendurchsatz
119 MBps (lesen)/ 67 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 44-polig
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.