Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Professional DS-72003GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4668422
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72003GE
EAN/GTIN:
     4016032323433
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS TFT Konsolen mit integriertem KVM Umschalter sind eine platzsparende und funktionelle Lösung für einen komfortablen Anschluss mehrerer PCs, oder Server in einer Netzwerkschrank-Umgebung. Sie vereinen vier Geräte in Einem und benötigen nur 1HE in einem Netzwerkschrank.
Digitus Professional DS-72003GE - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - USB - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18.6 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad, KVM-Switch mit 16 Anschlüssen
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.6 cm x 63.6 cm x 4.2 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Lokalisierung
Deutsch
Enthaltene Kabel
16 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, FCC, RoHS, DDC
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100/230 V
Spannungsversorgung
Intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows 7
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB ¦ VGA ¦ 16 x KVM
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1080
Max. Kaskadierungstiefe
256
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.