Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stora Enso MultiCopy Original


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665278
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     157034
EAN/GTIN:
     7318826570342
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ausgezeichnete Laufeigenschaften und Druckergebnisse in allen Bürogeräten, egal, ob Laser- oder Inkjetdrucker, Kopier- oder Faxgerät, Farb- oder Schwarzweißdruck.
Stora Enso MultiCopy Original - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, ISO 9706, TCF
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Gelocht, lichtbeständig, 2-fach gelocht, Ja
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Völlig chlorfrei
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00962* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88046505
ab € 4,20*
Ähnlich
Stora Enso
157905
ab € 18,40*
Ähnlich
Stora Enso
157081
ab € 5,32*
Ähnlich
Stora Enso
157160
ab € 5,34*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,90*
Ähnlich
Stora Enso
2100005146
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.