Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665173
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CCW1030
EAN/GTIN:
     9003974416366
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 120 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,10704* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.