Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Paper CAD Evolution Matt 3850


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4664900
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12016928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Sihl Paper CAD Evolution ist opak weißes, einseitig beschichtetes Papier für großformatige Vollflächendrucke in den Bereichen Architektur, Engineering und geografische Informationssysteme.
Sihl Paper CAD Evolution matt 3850 - Matt - beschichtet - 4,5 mil - Opaque White - Rolle (61 cm x 45 m) - 90 g/m² - 2 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, ISO 534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 45 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Opaque White
Medienstärke
4,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: sihl plotterpapier, lfp papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.