Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fujitsu ET LT S2 drive SAS LTO-5 HH RoHS
Fujitsu ET LT S2 drive SAS LTO-5 HH RoHS
Artikel-Nr.:
     C1002-4663792
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:LTS2Z235E-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Fujitsu - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Art
Intern
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 5
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS-2
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.5 TB (nativ) / 3 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 4, Ultrium 5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1.008 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 4, Ultrium 5
Weitere Suchbegriffe: autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.555,69*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 2.555,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.