Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Drive Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4660625
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0H28A
EAN/GTIN:
     4948382942531
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sechs Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 6,25 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die LTO-6-Bänder selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HPE-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter - so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (2.5 TB / 6.25 TB) - Ultrium 6 - 8Gb Fibre Channel - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für P/N: R1R75A, R1R75AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 6
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, RoHS, FIPS 140-2, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
512 MB
Kapazität
2.5 TB (unkomprimiert)/ 6.25 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 5, Ultrium 6
Datenübertragungsrate (komprimiert)
400 MBps (1440 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R1R75A, R1R75AR
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,04*
€ 1.479,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,13*
€ 1.467,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,96*
€ 1.430,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,31*
€ 1.403,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,80*
€ 1.369,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.