Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 732 BK H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4659072
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6264B002
EAN/GTIN:
     4960999909158
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der All-in-One Cartridge 732 Bk, die nahtlos auf Ihr Canon System abgestimmt ist, erhalten Sie rund 6.100 kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten (gemessen nach ISO 19798).
Canon 732 BK H - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP7780Cx
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP7780Cx
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4370B002
ab € 30,98*
Ähnlich
Canon
4369B002
ab € 38,09*
Ähnlich
Canon
6272B002
ab € 33,15*
Ähnlich
Canon
6271B002
ab € 36,14*
Ähnlich
Canon
6270B002
ab € 35,68*
Ähnlich
Canon
6269B002
ab € 34,80*
Ähnlich
Canon
6273B002
ab € 49,80*
Ähnlich
Canon
6263B002
ab € 96,13*
Ähnlich
Canon
6260B002
ab € 121,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.