| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4647731 Herst.-Nr.: C2570-100 EAN/GTIN: 4004182410264 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie Schnappschüsse Ihrer letzten Wanderung oder Ihres Zoobesuches auf Classic Inkjet Fotopapier von Avery Zweckform. Die glänzende Fotobeschichtung des Photopapieres im 10x15 Format ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben. Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 180 g/m² bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken. Avery Zweckform Classic Inkjet Photo Paper C2570 - Glänzend - weiß - 100 x 150 mm - 180 g/m² - 100 Blatt Fotopapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 100 x 150 mm | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 180 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Schnelltrocknend, wischfest | | Enthaltene Menge | 100 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, avery zweckform fotopapier glänzend 180g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| |