Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-700 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4647724
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL700RF1
EAN/GTIN:
     4977766707107
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.
Brother QL-700 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 x 600 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 93 Etiketten/Min.
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, gedrehter Text, Rahmen
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (6,2 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
59 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Drucklänge
1 m
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
P-touch Editor
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
1.12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.