Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4647675
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955960
EAN/GTIN:
     3501170955963
Suchbegriffe:
Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines
Dymo-Produkte für Elektro
Dymo-Produkte für Produktion
Beschriftungs-Gerät
Der DYMO Rhino 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Kabel-/Drahtbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge oder für Module und vieles mehr erstellen und formatieren. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.
DYMO Rhino 4200 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,9 cm) - 180 dpi - bis zu 15 mm/Sek. - Cutter - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe
Gelb
Lokalisierung
Französisch, Belgisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Barcodes
Code 39, Code 128
Schriftarten
BIG
Schriftgrößen
7 Größen
Tastatur
AZERTY
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Medientyp
Vinyl-Etiketten, beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstlaminierendes Vinylband, Schrumpfschlauch, nicht klebendes Etikett
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
6 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Keys
Enthaltene Medien
119 mm flexibles Nylonband (Weiß)
Batterie
Typ
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.