Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EX4T1-GS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4646161
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168768
EAN/GTIN:
     4059312044673
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Einführung der B-EX Serie - Premium Industriedrucker für eine Vielzahl von Anwendungen im mittleren Preissegment. Toshiba hat 60 Jahre Auto ID Erfahrung, intensive Forschung und Entwicklung und das konstruktive Feedback seiner Kunden mit den herausragenenden Qualitätsmerkmalen der im Markt führenden Industriedrucker-Serie kombiniert, um eine Thermodrucker-Serie mit gesteigertem Leistungsvermögen, Servicefreundlichkeit und zertifizierter Umweltfreundlichkeit zu entwickeln.
Toshiba TEC B-EX4T1-GS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm) - 203 dpi - bis zu 355.6 mm/Sek. - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 355.6 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, Code 128, UPC, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Kix (Niederländische Post), RM4SCC
Druckermerkmale
RFID-fähig
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
120 mm
Max. Drucklänge
1498 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.263 mm
Max. Mediengröße
Rolle (12 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (12 cm)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Flash-Speicher
Flash-Speicher
3 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
30.8 cm
Gewicht
17 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,99*
€ 1.461,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,74*
€ 1.446,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,67*
€ 1.397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,95*
€ 1.364,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,91*
€ 1.308,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
18221165460
ab € 259,76*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0117001F
ab € 212,25*
Zubehör
Toshiba
18221165327
ab € 73,43*
Zubehör
Toshiba
18221165319
ab € 224,57*
Zubehör
Toshiba
182-21165-328
ab € 58,37*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,28*
Zubehör
Toshiba
18221165347
ab € 801,01*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 66,20*
Zubehör
Toshiba
BX760102AG2
ab € 14,06*
Zubehör
Toshiba
BX760084AG2
ab € 11,56*
Zubehör
Toshiba
BX760112AS1
ab € 39,33*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0112401F
ab € 30,42*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,72*
Zubehör
Toshiba
6BC02233900
ab € 246,21*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR009
ab € 1.005,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.