Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZE500-4 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4645399
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZE50043-L0E0000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die OEM-Druckmodule der ZE500-Serie zeichnen sich durch einen innovativen Ansatz aus. Bei ihrem Design, das auf umfangreicher Kundenforschung basiert, wurde besonders auf eine einfache Bedienung, Integration und Wartung geachtet.
Zebra ZE500-4 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - parallel, USB 2.0, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen
Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Applicator Interface Port
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
Druckermerkmale
Ausrichtung links, Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Prozessor
Prozessor
133 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,6 - 11,4 cm)
Medientyp
Endlospapier, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
101.6 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
3810 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.135 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
16 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reflektiver Mediensensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, NRTL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
15.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x parallel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.832,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.255,75*
€ 5.064,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.135,88*
€ 4.921,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.956,76*
€ 4.708,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.832,15*
€ 4.560,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.