Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 706 PGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4645108
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6691B001AA
EAN/GTIN:
     4960999910796
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet.
Canon PFI-706 PGY - 700 ml - Photo Grau - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8400, iPF9400, iPF9400S
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Grau (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF8400, iPF9400, iPF9400S
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 310,24*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 126,36*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 126,70*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 125,17*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 126,72*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 125,93*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 125,99*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,32*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,78*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,82*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 122,15*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 222,87*
Ähnlich
Canon
6690B001
ab € 226,45*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 236,31*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 222,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.