Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 106 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4640824
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6628B001AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ihr Canon Drucker liefert erstklassige Ergebnisse, wenn Sie die hochwertige Verbrauchsmaterialen verwenden.
Canon PFI-106 G - 130 ml - grün - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grün (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 310,24*
Ähnlich
Canon
3000B005
ab € 57,29*
Ähnlich
Canon
3001B005
ab € 56,94*
Ähnlich
Canon
6629B001
ab € 57,47*
Ähnlich
Canon
6630B001
ab € 57,74*
Ähnlich
Canon
6623B001
ab € 57,47*
Ähnlich
Canon
6620B001
ab € 57,40*
Ähnlich
Canon
6625B001
ab € 57,46*
Ähnlich
Canon
6631B001
ab € 57,76*
Ähnlich
Canon
6626B001
ab € 56,66*
Ähnlich
Canon
6627B001
ab € 57,28*
Ähnlich
Canon
6624B001
ab € 56,67*
Ähnlich
Canon
5311B001
ab € 121,90*
Ähnlich
Canon
5303B001
ab € 122,21*
Ähnlich
Canon
5304B001
ab € 123,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.