Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-tt1006
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3004645
EAN/GTIN:
     5711045976926
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Z-Perform 1000T ermöglicht langes Haftvermögen über einen großen Temperaturbereich.
Zebra Z-Perform 1000T - Papier - permanenter Klebstoff - unbeschichtet - 100 x 100 mm 6680 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 1670) Etiketten - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
100 x 100 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1670
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Medien mit Karten
4 Rolle(n)
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
6680 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,44*
€ 20,95*
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 19,43*
€ 22,18*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 76,07*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 59,74*
€ 80,14*
5 Tage
28
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 74,98*
€ 94,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.