Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 2.5" HotSwap Tray SATA/SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4638198
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
CoreParts 2.5" HotSwap Tray SATA/SAS - Festplattenfach - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - für Dell PowerEdge R320, R420, R520, R620, R720, R820, T320, T420, T620; PowerVault MD3220
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Festplattenfach
Kapazität
1 Festplatte (2,5")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M1000E, M600, M605, M610, M610x, M710, M710HD, M805, M905, M910, R210, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R520, R610, R620, R710, R715, R720, R720xd, R810, R815, R820, R910, T310, T320, T410, T420, T610, T620, T710 ¦ Dell PowerVault MD1120, MD1200, MD1220, MD3220, MD3220i
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
G176J
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.