Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4637289
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF245A
EAN/GTIN:
     0887111017642
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Diese hochleistungsfähige, robuste Papierzuführung und Unterstand sorgt dafür, dass Teams auch bei wachsender Mitarbeiterzahl produktiv drucken können. Dank 1500 Blatt Papierkapazität verbringen die Anwender weniger Zeit mit dem Nachlegen von Papier und können sich stattdessen auf die wichtigen Dinge des Geschäftsalltags konzentrieren.
HP - Medienfach / Zuführung - 3500 Blätter - für Color LaserJet 3500; LaserJet Enterprise 700, MFP M725; LaserJet Managed MFP M725
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
38.4 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
3500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
89.9 cm x 84.4 cm x 57.6 cm / 46.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet 3500, 3500n ¦ HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M725dnm, MFP M725zm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,12*
€ 1.396,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,79*
€ 1.388,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,08*
€ 1.345,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,66*
€ 1.315,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,15*
€ 1.274,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.