Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Druckerständer-Ablagefach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4637288
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF243A
EAN/GTIN:
     0887111017635
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Diese praktischen und robusten Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen noch produktiver. Sie eignen sich für verschiedene Papierformate (von A5 über A4 und US-Legal bis zu A3) und erlauben einen längeren Druckbetrieb, ohne Papier nachlegen zu müssen.
HP - Druckerständer-Ablagefach - für LaserJet Enterprise 700, MFP M725; LaserJet Managed MFP M725
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckerständer-Ablagefach
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
89.9 cm x 84.4 cm x 57.6 cm / 30.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M725dnm, MFP M725zm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,25*
€ 501,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.