Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4637278
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE515A
EAN/GTIN:
     5711045604492
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerpatrone
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
HP - (220 V) - Wartungskit - für Color LaserJet Enterprise MFP M775; LaserJet Managed MFP M775
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59.6 cm
Transporttiefe
24.7 cm
Transporthöhe
23.5 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M775fm, MFP M775zm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.