Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Papiereinzug und Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4635996
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE792A
EAN/GTIN:
     0887111047021
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Diese praktischen und robusten Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen noch produktiver. Sie eignen sich für verschiedene Papierformate (von A4/Letter bis A3) und erlauben ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.
HP Papiereinzug und Ständer - Druckerbasis mit Medienzuführung - 500 Seiten in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Enterprise MFP M775; LaserJet Managed MFP M775
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
19.5 kg
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Seiten
Produkttyp
Druckerbasis mit Medienzuführung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
89.9 cm x 84.4 cm x 57.6 cm / 30.5 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 90 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M775fm, MFP M775zm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.