Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SQ-X2RU3e Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4627838
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1547
EAN/GTIN:
     4250273415476
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
LED Lüfter
RGB Lüfter
Das FANTEC SQ-X2RU3e ist ein kompaktes super schnelles USB 3.0 + eSATA Gehäuse mit RAID Funktion. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist das Gerät sofort einsatzbereit. Über die flexible Wahl der Datenschnittstellen SUPERSPEED USB 3.0 oder eSATA sind blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 5Gbit/s (USB 3.0) bzw. 3Gbit/s (eSATA) möglich. Der eingebaute 80mm Lüfter kann manuell und stufenlos gesteuert werden und läßt sich dadurch auf die optimale Kühlung der Festplatten einstellen. Die Energiesparfunktion schaltet das FANTEC SQ-X2RU3e automatisch beim Herunterfahren des PCs ab. Das Gerät kann auch an USB 2.0 und USB 1.1 Anschlüssen betrieben werden.
FANTEC SQ-X2RU3e - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - HDD 0 - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, LED-Anzeige
Mitgeliefertes Zubehör
2 HDD-Klammern
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Datenübertragungsrate
300 MBps
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
19.1 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
2 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
8 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.