Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Druckermedienschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625087
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     3073173
EAN/GTIN:
     0734646437547
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank lexmark
Der schwenkbare Unterschrank bietet zusätzliche Höhe (25,4 cm) sowie eine platzsparende Lagerungsmöglichkeit. Er verfügt über einen Oberboden mit zwei Arretierpositionen, die den Schrank in der vorderen bzw. rückwärtigen Position halten. Die Komponente kann um 90 Grad gedreht werden, um Zugang zum Papierpfad zu gewähren. Dieser Schrank bietet eine abschließbare Schublade, in der bis zu drei Riese Letter- oder A4-Papier bzw. andere Verbrauchsmaterialien gelagert werden können, z. B. ein Karton Tonerkassetten.
Lexmark - Druckermedienschrank - für Lexmark CS531, CS632, CX532, CX635, M3350, MS531, MS631, MS632, MX432, MX532, XM3142
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21.8 kg
Produkttyp
Druckermedienschrank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.6 cm - 60 cm - 26.3 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwenkeinstellung, abschließbar
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark B2546dn, B2546dw, B2650DN, B2650dw, B3340dw, B3442dw, C2132, C746dn, C746n, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS531dw, CS632dwe, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522de, CX532adwe, CX622de, CX625de, CX635adwe, M1145, M1242, M1246, M1342, M3150, M3250, M3350, M5155, M5163, M5170, MB2338adw, MB2442adwe, MB2546ade, MB2546adwe, MB2650adwe, MB2770adhwe, MB2770adwhe, MB3442adw, MB3442i, MS310d, MS310dn, MS321dn, MS331dn, MS410d, MS410dn, MS421dn, MS431dn, MS431dw, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS521dn, MS531dw, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn, MS617dn, MS621dn, MS622de, MS631dw, MS632dwe, MS710dn, MS711dn, MS725dvn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS825dn, MS826de, MX310dn, MX321adn, MX331adn, MX331dn, MX421ade, MX431adw, MX431dn, MX432adwe, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dhe LDS, MX511dte, MX517de, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX522dhe, MX532adwe, MX610de, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX717de, MX718de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, X746de, X748de, X748dte, XC2130, XC2132, XC2235, XM1145, XM1242, XM1246, XM1246i, XM1342, XM3142, XM3150, XM3250, XM3250i, XM5163, XM5170, XM5263, XM5270, XM5365, XM5365i, XM5370i
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
35S8502
ab € 231,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.