Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700D1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625065
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0D10
EAN/GTIN:
     7346464364962
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kapazität: Bis zu 40.000 Seiten basierend auf ca. 5 % Deckung pro Farbe und den Werksvorgaben.
Lexmark 700D1 - Schwarz - original - Entwickler-Kit LCCP - für Lexmark CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.2 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
870 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
70C0D20
ab € 42,53*
Ähnlich
Lexmark
70C0D40
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.