Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 520Z Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625064
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     52D0Z00
EAN/GTIN:
     7346464273196
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Umfasst einen integrierten Fotoleiter und Entwickler. Geschätzte Kapazität: Bis zu 100.000 Seiten. Die geschätzte maximale Kapazität der Belichtungseinheit basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.
Lexmark 520Z - Schwarz - original - Druckerbildeinheit LCCP, LRP - für Lexmark MS710, MS711, MS811, MS812, MS817, MS818, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
39.6 cm
Transportgewicht
2.49 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX717de, MX718de, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D0ZA0
ab € 81,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.