Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 520ZA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625063
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     52D0ZA0
EAN/GTIN:
     0734646427326
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Lexmark MS/MX710, 711, 810, 812, MS811, 817, 818, MX717, 718 Belichtungseinheit 100.000 Seiten.
Lexmark 520ZA - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für Lexmark MS710, MS711, MS811, MS812, MS817, MS818, MX711, MX717, MX718, MX810, MX811, MX812
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
39.6 cm
Transportgewicht
2.49 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX717de, MX718de, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D0Z00
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.