Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4612994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF236A#B19
EAN/GTIN:
     0886112999711
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Unterstützen Sie hohe Druckaufkommen für Schwarzweißaufträge bis zum Format A3 mit einer Kapazität von bis zu 4.600 Blatt. Volle Kostenkontrolle mit energiesparenden Funktionen und beidseitigem Druck. Schützen Sie vertrauliche Geschäftsdaten und sorgen Sie für eine zentrale Verwaltung der Druckrichtlinien.
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 dpi - bis zu 41 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN, USB-Host
Druckermerkmale
Hardware Integration Pocket
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.5 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 1 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 312 x 470 mm, 76.2 x 127 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 297.2 x 431.8 mm, 297 x 363 mm
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, vellum paper
Mediengewicht
60 g/m² - 199 g/m²
Max. Medienkapazität
4600 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
312 mm x 470 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
312 x 470 mm
Mediengrößenklasse
A3/Ledger
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - 297.2 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
786 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
22.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB ¦ Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.6/10.7 - HD 200 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.8 cm
Tiefe
59.6 cm
Höhe
39.2 cm
Gewicht
38.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 - 20.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
81 cm
Tiefe (Versand)
78.5 cm
Höhe (Versand)
64.4 cm
Gewicht (Versand)
45.6 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.393,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,74*
€ 1.808,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,73*
€ 1.754,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,90*
€ 1.687,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,06*
€ 1.657,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U6Z21PE
ab € 451,55*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,06*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,20*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.