Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4583610
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4213631
EAN/GTIN:
     4018474213631
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Pelikan - Mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2220) - für Brother DCP-7060, 7065, 7070, HL-2220, 2240, 2250, 2270, MFC-7360, 7460, 7860; FAX-2840
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN2220
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, HL-2220, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N, MFC-7360Ne, MFC-7460DN, MFC-7860DW ¦ Brother FAX-2840, 2940
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.