Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4579789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3Q37A
EAN/GTIN:
     8861128488970
Vereinfachen Sie das Drucken und beschleunigen Sie den Arbeitsablauf mit einer zusätzlichen Spindel.
HP - Spindel - 914 mm (36") - für DesignJet Studio, T520, T520 ePrinter, T525, T530, T630, T650 (36"), T730, T830 (36")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.87 kg
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm)
Produkttyp
Spindel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
91.4 cm - 12.45 cm - 12.45 cm
Medienrollenbreite
914 mm (36")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet Studio (36"), T520 (36"), T520 ePrinter (36"), T525 (36"), T530 (36"), T630 (36"), T650 (36"), T730, T830 (36")
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.