Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4579788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3Q36A
EAN/GTIN:
     0886112848880
Suchbegriffe:
Papierspindel
Rollenspindel
papierspindel hp
rollenspindel
Vereinfachen Sie das Drucken und beschleunigen Sie den Arbeitsablauf mit einer zusätzlichen Spindel.
HP - Spindel - 610 mm (24") - für DesignJet Studio, T100, T125, T130, T210, T230, T250, T520, T525, T530, T630, T650, T830
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm)
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
610 mm (24")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet Studio (24"), T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T210, T230, T250, T520 (24"), T520 ePrinter (24"), T525 (24"), T530 (24"), T630 (24"), T650 (24"), T830 (24")
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.