Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL 4er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-4577932
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2N92AE
EAN/GTIN:
     8871114973380
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit HP 920XL Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatronen im 4-Pack lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Durch XL-Patronen können Sie bei häufigen Druckvorgängen Kosten sparen.
HP 920XL - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
12.3 cm
Transporthöhe
5.4 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 49 ml - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 6 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 6 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 6 ml - bis zu 700 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 8,9825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,14*
€ 59,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,05*
€ 57,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,72*
€ 55,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,26*
€ 52,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,23*
€ 50,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,93*
€ 42,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.