Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Touch TD1100 65 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4575799
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TD1120-BK-65K1
EAN/GTIN:
     5711045567810
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester Distanz erfasst, ist die Touch TD1100 Serie die ideale Lösung. Touch TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Der Touch TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz von 1,5 m. Ein innovativer "read-thru" Ständer ermöglicht freihändiges Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln. Die Konfigurationssoftware Aladdin von Datalogic steht für Anwenderfreundlichkeit und ist auch für unerfahrene Arbeitskräfte intuitiv bedienbar.
Datalogic Touch TD1100 65 Lite - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Halter
Kennzeichnung
RoHS, JavaPOS, IP30
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
20 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
130 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD - Rote LED
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt
Scanfeldbreite
15 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
640 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, GS1 DataBar, BC 412, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Codablock F, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,86*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,56*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
HLD-T010-90-BK
ab € 8,26*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,49*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,60*
Zubehör
Datalogic
ZSC2TD11X51
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.