Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 29 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
Artikel-Nr.:
     339-CZ132A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ132A
EAN/GTIN:
     8861128411572
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 711 Tintenpatrone Gelb (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet.
HP 711 - 29 ml - Gelb - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
80 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
29 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
62
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 24,63*
€ 31,97*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 32,08*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 32,74*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,62*
€ 32,84*
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 25,64*
€ 33,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.