Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4575134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ130A
EAN/GTIN:
     8861128411336
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 711 Tintenpatrone Cyan (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet.
HP 711 - 29 ml - Cyan - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
80 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
29 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.