| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4575133 Herst.-Nr.: CZ129A EAN/GTIN: 8861128906672 |
| |
|
| | |
| Die HP 711 Tintenpatrone Schwarz (38 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet. HP 711 - 38 ml - Schwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 3.6 cm | | Transportgewicht | 110 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 90 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 38 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |