| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4575132 Herst.-Nr.: C1Q10A EAN/GTIN: 4573285745493 |
| |
|
| | |
| Das HP DesignJet Druckkopf 711-Ersatzkit sorgt für konsistente, gestochen scharfe, präzise Ergebnisse. Dieser integrierte, langlebige Original HP Druckkopf mit vier Farben wurde gemeinsam mit Ihrem Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert. HP 711 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Druckkopf - für DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.9 cm | | Transporttiefe | 29.8 cm | | Transporthöhe | 9.3 cm | | Transportgewicht | 450 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |