Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Luster LU-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-641550
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6211B006
EAN/GTIN:
     4960999843995
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit dem Professional Fotopapier Luster, einem professionellen Fotopapier mit glänzender Struktur, erhalten Sie lebendige Farb- und beeindruckende Schwarzweißdrucke. Damit gelingt Ihnen auch zuhause ein attraktiver Fotolabor-Look.
Canon Photo Paper Pro Luster LU-101 - Glanz - 260 Mikron - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100, TS7450i
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Medienstärke
260 Mikron
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glanz
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100, TS7450i
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 17,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 17,92*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 18,21*
10 Tage
1684
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 19,88*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,74*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6211B007
ab € 30,40*
Ähnlich
Canon
6211B008
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.