Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 551BK XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     467-#CANOCLI551BKXL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6443B001
EAN/GTIN:
     4960999904948
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2-mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Tinte mit ChromaLife100+-System wird zum Druck von Fotos verwendet. Mit diesem 11 ml fassenden Tintentank können bis zu 1.130 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden.
Canon CLI-551BK XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 1125 Seiten ISO/IEC 24711/29102
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,57*
€ 13,84*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,91*
€ 14,18*
3 Tage
83
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 10,81*
€ 14,23*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,11*
€ 14,40*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,23*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,91*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 8,97*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,00*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,26*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 8,95*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,18*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 8,95*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.